Заштитни чевли FLAMINGO S3, SRC, WR, вел. 40

5.350 ден со ДДВ
5.350 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

 FLAMINGO длабоките работни чевли со S3 степен на заштита се
водоодбојни, изработени од кожа и текстил, со композитна капа и
кевларски меѓуѓон.
• Нелизгачки двослоен ѓон (PU/PU)
• Ѓон отпорен на масла и антистатик
• Шок апсорбер на енергија во пределот на петата
• Паропропусна постава
• Анатомска менлива влошка
• Тежина:635g

Документи
Каталошки број: H606926G40
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Величина на обувки40
Степен на заштитаS3
*
*
*
Спецификации на производот
Величина на обувки40
Степен на заштитаS3