Завртка за гипс, бург., PH2, фосфат., 3,5x25/20

2 ден со ДДВ
2 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Завртка за поврзување на гипсени плочи со метални подконструкции, поради што има поширок навој од обичните гипсени завртки. Има остри рабови со навој и врв за лесна апликација. Тој е термички обработен, односно фосфатизиран за да не кородира во контакт со гипс картон.

Документи
Каталошки број: 51893525
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите
Овој производ има минимална количина 1000

Пакување

1000 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Пречник3,5 mm
МатеријалФосфатизиран
Должина25 mm
*
*
*
Спецификации на производот
Пречник3,5 mm
МатеријалФосфатизиран
Должина25 mm