Завртка за гипс, брз, PH2, фосфат., 4,0x75/50

2 ден со ДДВ
2 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Овие завртки се дизајнирани за прицврстување на гипсени плочи на дрвени или метални подконструкции со дебелина до 1 мм. Изработени се од калено, фосфатирано челик, со тромпетна глава и PH2 погон.

Документи
Каталошки број: 51890475
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите
Овој производ има минимална количина 250

Пакување

250 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Пречник4,0 mm
Должина75 mm
МатеријалФосфатизиран
*
*
*
Спецификации на производот
Пречник4,0 mm
Должина75 mm
МатеријалФосфатизиран