Завртка за гипс, брз, PH2, фосфат., 3,9x55/35

2 ден со ДДВ
2 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Овие завртки се дизајнирани за прицврстување на гипсени плочи на дрвени или метални подконструкции со дебелина до 1 мм. Изработени се од калено, фосфатирано челик, со тромпетна глава и PH2 погон.

Документи
Каталошки број: 518903955
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите
Овој производ има минимална количина 350

Пакување

350 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Пречник3,9 mm
Должина55 mm
МатеријалФосфатизиран
*
*
*
Спецификации на производот
Пречник3,9 mm
Должина55 mm
МатеријалФосфатизиран