Дијамантски диск за сечење метал BSL BR22,23D125MM

1.841 ден со ДДВ
1.841 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Исклучително долг работен век

30 до 50 пати подолг век на траење од лепените дискови

Нема намалување на надворешниот дијаметар

Постојани перформанси и длабочина на сечење во текот на целиот работен век

Дополнителните ласерски слотови го намалуваат шумот и вибрациите

Еколошки поприфатлив и побезбеден

  • 100% рециклирачки
  • Исклучително отпорен на кршење
  • Помалку искри
  • Без дополнително загадување од прашина и мириси

Нема датум на истекување

Нечувствителен на промени во температурата и влагата

Нема ограничувања за складирање

Документи
Каталошки број: 0668440125
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Област на примена

  • Особено погоден за сите челични материјали, леано железо и пластика, а многу добар и за не'рѓосувачки челик.
  • Одлично за обоени метали како алуминиум
  • Исто така сече дрво, мек камен, керамички плочки и други минерални материјали, но претпазливост: не е погодно за континуирана употреба, во спротивно се намалуваат перформансите на сечење и работниот век.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
ДијаметарØ125 mm
*
*
*

Област на примена

  • Особено погоден за сите челични материјали, леано железо и пластика, а многу добар и за не'рѓосувачки челик.
  • Одлично за обоени метали како алуминиум
  • Исто така сече дрво, мек камен, керамички плочки и други минерални материјали, но претпазливост: не е погодно за континуирана употреба, во спротивно се намалуваат перформансите на сечење и работниот век.
Спецификации на производот
ДијаметарØ125 mm