ZEBRA Насаден клуч 1/2, torx, TX40x60mm

1.880 ден со ДДВ
1.880 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

1/2 инчен насаден клуч TX краток, ZEBRA

Документи
Каталошки број: 071513340
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Технички карактеристики:

  • Површинска обработка: Хромирана, полирана или мат

  • Прифат: 1/2", со жлеб за вклопување на топче (стандарден механизам за безбедно поврзување со алат)

  • Излез: Внатрешен TX профил (веројатно Torx®, се користи за пренос на вртежен момент)

Примена:

  • TX 60

    • Сопирачки дискови на возила Actors

    • HL погонска оска на возила Actors

  • TX 80

    • Полуга на управувачки механизам на возила Iveco

    • Управувачки механизам (општо)

  • MAN TX 100

    • Полуга на управувачки механизам на возила Iveco

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
ПрифатTX40x60mm
*
*
*

Технички карактеристики:

  • Површинска обработка: Хромирана, полирана или мат

  • Прифат: 1/2", со жлеб за вклопување на топче (стандарден механизам за безбедно поврзување со алат)

  • Излез: Внатрешен TX профил (веројатно Torx®, се користи за пренос на вртежен момент)

Примена:

  • TX 60

    • Сопирачки дискови на возила Actors

    • HL погонска оска на возила Actors

  • TX 80

    • Полуга на управувачки механизам на возила Iveco

    • Управувачки механизам (општо)

  • MAN TX 100

    • Полуга на управувачки механизам на возила Iveco

Спецификации на производот
ПрифатTX40x60mm