За жал, овој производ не е повеќе достапен.

M-Cube Set ABS18 C/ABH18 C/AWS18 C, 18V/3*5Ah

82.585 ден со ДДВ
82.585 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Triple Set 18V M-CUBE 2024 ABS/AWS/ABH е комплет од три батериски алатки од Würth, дизајнирани за професионална употреба. Сетот вклучува:

  • Батериска дупчалка/одвртувач ABS 18 COMPACT
  • Батериски ударен чекан ABH 18 COMPACT
  • Батериска аголна брусалка AWS 18-125 P COMPACT-1
  • Три батерии од 18V/5.0Ah M-CUBE BASIC
  • Брз полнач ALG 18/6 FAST
  • Торба за алатки со димензии 450x315x340 мм
 

 

Овој сет обезбедува разновидност и флексибилност за различни задачи на градилиште или во работилница. Батериските алатки од серијата M-CUBE® се познати по својата издржливост и перформанси, овозможувајќи ефикасна и продуктивна работа.

Документи
Каталошки број: 5701499004
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
*
*
*