Softshell јакна Siberia сива XXXL

5.627 ден со ДДВ
5.627 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Зимска јакна со мека обвивка, со водоотпорно предно затворање YKK. Капа со врвка, отстранлива со патент YKK. Отстранливи ракави со патент YKK, еден закачен џеб на десниот граден кош со вертикален водоотпорен патент YKK, два долни џебови затворени со водоотпорен патент YKK, манжетна со прилагодлива ластика со велкро, внатрешен заден патент YKK за лесно прилагодување, внатрешен мултифункционален џеб со патент YKK затворање. 6000 mm WP / 3000 MVP

Документи
Каталошки број: HH67112XXXL
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

НАДВОРЕШЕН:

95% полиестер, 5% спандекс

ВНАТРЕШЕН:

Облога со вата и постава од 100% полиестер

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Величина на облекаXXXL
БојаСива
*
*
*

НАДВОРЕШЕН:

95% полиестер, 5% спандекс

ВНАТРЕШЕН:

Облога со вата и постава од 100% полиестер

Спецификации на производот
Величина на облекаXXXL
БојаСива