За жал, овој производ не е повеќе достапен.

Rost Off, Base, 300 ml

216 ден со ДДВ
216 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Повеќенаменски производ за примена на возилата, моторциклите, наутиката, индустријата, во одржувањето и друго.

Документи
Каталошки број: 58902300
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

- Одвијач спреј.

- Водоотпорен и водоодбивен.

- Остава долготраен заштитен слој. Прави заштита од корозија и оксидација на метални површини.

- Спречува создавање на депозити на сол и бигор на споевите изложени на вода.

- Остава подмачкувачки слој кој ефикасно ги штити механизмите од абење и разорување заради триењето.

- Го елиминира чкрипењето.

- Не создава наслаги и не ги оштетува заптивките.

- 98% активна супстанца, 2% потисен гас.

- Насочено дејство на млазот во сите положби.

- Не содржи деривати на нафта

- Идеално решение за одвртување на навојни врски од М4 - М10

- Време на дејствување: 5мин.

- Не содржи силикон.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
ПрименаОтпуштање сите интензивно запекени споеви на метални конструкции, машини, агрегати и друга опрема
Бојасветло жолта
ВискозитетНа 40 °C изнесува 16,5 мм²/с
КомпатибилностКомпатибилен со други материјали
НаменаСредство за растварање рѓа
Хемиска основаминерално масло
Температурна отпорност-10°C до +140°C
НапоменаНе оштетува гума и пластика
Густина7.78 г/cm³
Содржи силиконНе
*
*
*

- Одвијач спреј.

- Водоотпорен и водоодбивен.

- Остава долготраен заштитен слој. Прави заштита од корозија и оксидација на метални површини.

- Спречува создавање на депозити на сол и бигор на споевите изложени на вода.

- Остава подмачкувачки слој кој ефикасно ги штити механизмите од абење и разорување заради триењето.

- Го елиминира чкрипењето.

- Не создава наслаги и не ги оштетува заптивките.

- 98% активна супстанца, 2% потисен гас.

- Насочено дејство на млазот во сите положби.

- Не содржи деривати на нафта

- Идеално решение за одвртување на навојни врски од М4 - М10

- Време на дејствување: 5мин.

- Не содржи силикон.

Спецификации на производот
ПрименаОтпуштање сите интензивно запекени споеви на метални конструкции, машини, агрегати и друга опрема
Бојасветло жолта
ВискозитетНа 40 °C изнесува 16,5 мм²/с
КомпатибилностКомпатибилен со други материјали
НаменаСредство за растварање рѓа
Хемиска основаминерално масло
Температурна отпорност-10°C до +140°C
НапоменаНе оштетува гума и пластика
Густина7.78 г/cm³
Содржи силиконНе