ORSY сет blind нитни-(A2B)-со клешти-506парч.

35.586 ден со ДДВ
35.586 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Содржина : 

Клешта за blind нитни - 1 парче - Рачна клешта со можност за брза измена на навојниот вметок. Наменети се за димензии M3 до M8 (M8 - ограничена примена на димензии) број на артикл : 0917101

Вметок за клешта за ZEBRA нитни со навој M3 - 1 парче. Број на артикл : 0917130

Вметок за клешта за ZEBRA нитни со навој M4 - 1 парче. Број на артикл : 0917140

Вметок за клешта за ZEBRA нитни со навој M5 - 1 парче. Број на артикл : 0917150

Вметок за клешта за ZEBRA нитни со навој M6 - 1 парче. Број на артикл : 0917160

Вметок за клешта за ZEBRA нитни со навој M8 - 1 парче. Број на артикл : 0917180

Blind нитни - со мала впуштена глава, поцинкуван челик, сино пасивизиран. Blind нитните може да се користат и како навоен и закован спој. Нудат истовремено сигурен спој како и можност за лесна монтажа на дополнителни компоненти со вообичаени завртки.

Blind нитна M3 - 100 парчиња. Број на артикл : 091730

Blind нитна M4 - 100 парчиња. Број на артикл : 091740

Blind нитна M5 - 100 парчиња. Број на артикл : 091750

Blind нитна M6 - 100 парчиња. Број на артикл : 091760

Blind нитна M8 -100 парчиња. Број на артикл : 091780

Кутија за куфер 1.1.1. - 2 парчиња. Број на артикл : 5581035001

Кутија за куфер 2.1.1. - 3 парчиња. Број на артикл : 5581035002

Кутија за куфер 2.4.1. - 1 парче - број на артикл : 5581035012

Разделник за системска кутија - 1 парче

 

 

Документи
Каталошки број: 5964091700
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
*
*
*