ORSY сет имбус завртки DIN912,ч.п., 960пар.

10.029 ден со ДДВ
10.029 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Содржина : 

Завртка цилиндрична глава имбус DIN 912 поцинкуван челик 8.8 M4x16 - 100 парчиња. Број на артикл - 0084416

Завртка цилиндрична глава имбус DIN 912 поцинкуван челик 8.8 M4x20 - 100 парчиња. Број на артикл - 0088420

Завртка цилиндрична глава имбус DIN 912 поцинкуван челик 8.8 M4x25 - 100 парчиња. Број на артикл - 0084425

Завртка цилиндрична глава имбус DIN 912 поцинкуван челик 8.8 M4x30 - 100 парчиња. Број на артикл - 0084430

Завртка цилиндрична глава имбус DIN 912 поцинкуван челик 8.8 M5x16 - 100 парчиња. Број на артикл - 0084516

Завртка цилиндрична глава имбус DIN 912 поцинкуван челик 8.8 M5x20 - 80 парчиња. Број на артикл - 0084520

Завртка цилиндрична глава имбус DIN 912 поцинкуван челик 8.8 M5x25 - 50 парчиња. Број на артикл - 0084525

Завртка цилиндрична глава имбус DIN 912 поцинкуван челик 8.8 M5x30 - 50 парчиња. Број на артикл - 0084530

Завртка цилиндрична глава имбус DIN 912 поцинкуван челик 8.8 M6x16 - 50 парчиња. Број на артикл - 0084616

Завртка цилиндрична глава имбус DIN 912 поцинкуван челик 8.8 M6x20 - 50 парчиња. Број на артикл - 0084620

Завртка цилиндрична глава имбус DIN 912 поцинкуван челик 8.8 M6x25 - 40 парчиња. Број на артикл - 0084625

Завртка цилиндрична глава имбус DIN 912 поцинкуван челик 8.8 M6x30 - 40 парчиња. Број на артикл - 0084630

Завртка цилиндрична глава имбус DIN 912 поцинкуван челик 8.8 M8x16 - 30 парчиња. Број на артикл - 0084816

Завртка цилиндрична глава имбус DIN 912 поцинкуван челик 8.8 M8x20 - 30 парчиња. Број на артикл - 0084820

Завртка цилиндрична глава имбус DIN 912 поцинкуван челик 8.8 M8x25 - 20 парчиња. Број на артикл - 0084825

Завртка цилиндрична глава имбус DIN 912 поцинкуван челик 8.8 M8x30 - 20 парчиња. Број на артикл - 0084830

Пластичен вметок, 16 прегради - 1 парче. Број на артикл - 5581003002

Документи
Каталошки број: 5964008400
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
*
*
*