MULTI масло за одржување, 5l

5.005 ден со ДДВ
5.005 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Универзалното масло за одржување се користи за 5 различни области на примена. Отстранува `рѓа и корозија со своето брзо продирање, подмачкува и спречува крцкање и шкрипење, намалувајќи го триењето и оптоварувањето во подвижните споеви кои се подмачкуваат. Ова средство ефикасно продира во нечистотиите, остатоците од масти и масла за подмачкување, ја отфрла водата и влагата и пружа добра електро-проводливост на електро-контактите. Не содржи смоли, киселини, силикон и не оштетува гума, боја и пластика.
Документи
Каталошки број: 0893055405
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Својства и начин на делување:

Минерално масло за демонтажа на заглавени споеви, подмачкување, чистење и заштита на метални делови и електрични компоненти од влага и корозија. Одличните капиларни својства и ефектот на ладење до -30°C (важи само за спреј боцата) овозможуваат брзо и лесно продирање во корозијата, а со тоа и олабавување на кородираните споеви. Како чистач ги отстранува нечистотиите, остатоците од маст и масла.Со формирање на тенок вискозен заштитен филм ефикасно ја отстранува влагата, штити од корозија, го отстранува шкрипењето, го смалува триењето и абењето. Не содржи смола, киселина и силикон. Не оштетува гума, боја и пластика. Температура на примена -30°C до +130°C.

Упатство за употреба:

Независно од примената, пред употреба добро протресе ја боцата. Работна температура: од -10°C до +40°C.

За демонтажа /олабавување

1.  Испрскајте го местото кое се третира на оддалеченост од 15 -20 cm во траење од 5 -10 секунди.

2.  Оставете средството да делува 3 до 4 минути, а потоа одвојте го спојот со соодветен алат.

3.  Во зависност од интензитетот на корозијата и запекувањето, по потреба, повторете ја постапката и/или продолжете го времето на делување 5 до 10 минути.

За чистење /одмастување

1.  Испрскајте директно на третираната површина и оставете кратко да делува.

2.  Пребришете со сува крпа.

За подмачкување и заштита од корозија

1.  Прскајте директно на третираната површина/механизмот, кај што е возможно на растојание од 20 до 30 сm, за постигнување на еднаков, рамномерен, постојан филм.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Боцата да не се изложува на температура повисока од 50°C. Да се чува на температура од +8°C до +21°C. Да се чува подалеку од оксидациони и самозапаливи материјали, одвоено од храна и пијалоци.

*
*
*

Својства и начин на делување:

Минерално масло за демонтажа на заглавени споеви, подмачкување, чистење и заштита на метални делови и електрични компоненти од влага и корозија. Одличните капиларни својства и ефектот на ладење до -30°C (важи само за спреј боцата) овозможуваат брзо и лесно продирање во корозијата, а со тоа и олабавување на кородираните споеви. Како чистач ги отстранува нечистотиите, остатоците од маст и масла.Со формирање на тенок вискозен заштитен филм ефикасно ја отстранува влагата, штити од корозија, го отстранува шкрипењето, го смалува триењето и абењето. Не содржи смола, киселина и силикон. Не оштетува гума, боја и пластика. Температура на примена -30°C до +130°C.

Упатство за употреба:

Независно од примената, пред употреба добро протресе ја боцата. Работна температура: од -10°C до +40°C.

За демонтажа /олабавување

1.  Испрскајте го местото кое се третира на оддалеченост од 15 -20 cm во траење од 5 -10 секунди.

2.  Оставете средството да делува 3 до 4 минути, а потоа одвојте го спојот со соодветен алат.

3.  Во зависност од интензитетот на корозијата и запекувањето, по потреба, повторете ја постапката и/или продолжете го времето на делување 5 до 10 минути.

За чистење /одмастување

1.  Испрскајте директно на третираната површина и оставете кратко да делува.

2.  Пребришете со сува крпа.

За подмачкување и заштита од корозија

1.  Прскајте директно на третираната површина/механизмот, кај што е возможно на растојание од 20 до 30 сm, за постигнување на еднаков, рамномерен, постојан филм.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Боцата да не се изложува на температура повисока од 50°C. Да се чува на температура од +8°C до +21°C. Да се чува подалеку од оксидациони и самозапаливи материјали, одвоено од храна и пијалоци.