Магнетна флексибилна фаќалка, 460mm/600g

1.888 ден со ДДВ
1.888 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Карактеристики:

  • Должина: Прилагодлива од 165 mm до 665 mm

  • Магнетна сила: Способност за подигнување на предмети до 2.2 kg

  • Дизајн: Опремена со клип за џеб за лесно носење

  • Материјал: Висококвалитетен материјал за долготрајност и издржливост

Документи
Каталошки број: 07153535
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Примена:

  • Автомобилска индустрија: Идеална за подигнување на метални предмети во тешко достапни места

  • Домашна употреба: Корисна за собирање на метални предмети како што се завртки или клинци кои паднале на непристапни места

  • Индустриски апликации: Погодна за употреба во работилници и фабрики за подигнување на мали метални делови

Оваа телескопска магнетна рачка е практичен алат кој овозможува лесно подигнување на метални предмети од тешко достапни места, благодарение на нејзината прилагодлива должина и силен магнет.

*
*
*

Примена:

  • Автомобилска индустрија: Идеална за подигнување на метални предмети во тешко достапни места

  • Домашна употреба: Корисна за собирање на метални предмети како што се завртки или клинци кои паднале на непристапни места

  • Индустриски апликации: Погодна за употреба во работилници и фабрики за подигнување на мали метални делови

Оваа телескопска магнетна рачка е практичен алат кој овозможува лесно подигнување на метални предмети од тешко достапни места, благодарение на нејзината прилагодлива должина и силен магнет.