HSS бургија за центрирање, DIN333, 3,15 mm

1.846 ден со ДДВ
1.846 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Висококвалитетната брусена спирална бургија HSS ZEBRA се користи за дупчење на челик. Со својата кратка конструкција овозможува прецизно дупчење, додека вкрстено брусениот врв (агол на врвот на бургијата) од 130 степени обезбедува прецизно центрирање дури и на заоблени материјали, без потреба од претходно обележување со точкаст обележувач. Оваа спирална бургија калена во пареа осигурува постојан квалитет на продупчените дупки, со висока прецизност и долг работен век обезбедувајќи помало триење и загревање на бургијата. Оваа бургија може да се применува на столбни, електрични, индустриски и батериски дупчалки.
Документи
Каталошки број: 06361315
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите
Овој производ има минимална количина 3

Пакување

3 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Димензија3,15mm
*
*
*
Спецификации на производот
Димензија3,15mm