HSCO спирална бургија, DIN338 1,5mm

167 ден со ДДВ
167 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Прецизна високоефикасна дупчалка за обработка на не’рѓосувачки челик(на пр. V2A, V4A), термоотпорни челици и титан. Погодна и за општа, широка примена во челик со цврстина до 1200 N/mm², како и во лиено железо.

  • Брзо дупчење со совршено отстранување на стружките

  • Големи канали за стружки и мал јадро

  • Идеална за дупчење на основни (јадрени) отвори

  • Многу прецизно наострен врв за точно дупчење

Пакувањето на производот е изработено од 100% PCR (рециклирана пластика од домашен отпад), 100% рециклирачко.

Забелешка:
Од Ø 13,0 mm, дршката на дупчалката е стеснета на Ø 12,7 mm.

 

Препорачливо и за употреба во обичен челик, особено кога се бара подолг работен век во споредба со необложени HSS-дупчалки.

Документи
Каталошки број: 0626000150
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите
Овој производ има минимална количина 10

Пакување

10 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Димензија1,5mm
*
*
*
Спецификации на производот
Димензија1,5mm