Батериски завртувач за сува градба ATS 18 CLASSIC

25.250 ден со ДДВ
25.250 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Многу моќна и практична батериска ударна дупчалка со метална главa од 13 mm.
Ефикасен, безодржлив, бесчеткаст мотор – за подолг работен век и подолга работа со едно полнење.

Прецизното подесување овозможува повеќенаменско завртување.
Прецизна спојка со 16 поставки и позиција за дупчење.

Одлична контрола благодарение на променливи брзини:

  • висока брзина (0–2.000 rpm)

  • висок вртежен момент (0–550 rpm)

Работната површина се осветлува при работа во темни простории – вградена LED светилка.

13 mm метална главa за максимална издржливост и минимално абење.

Ергономски дизајн со soft-grip за подобро држење и поголема удобност.

Одличен однос помеѓу моќ и тежина – идеално за долготрајни и тешки работни задачи.

 

Подолга шнола за каиш за побезбедно носење.

Документи
Каталошки број: 5717516012
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Должина195 mm
Број на батерии2 PCS
Број на вртежи без оптоварување (1/2 брзина)0-550 / 0-2000 rpm
Висина248 mm
Тежина на машината со батерија1.9 kg
Макс. број на удари29760 rpm
Мин./макс. опсег на стегање на главата1.5-13 mm
Гаранција на производ3 години
Макс. дијаметар на дупчење во челик13 mm
Макс. дијаметар на дупчење во меко дрво36 mm
Волтажа18 V/DC
Капацитет на батерија4 Ah
*
*
*
Спецификации на производот
Должина195 mm
Број на батерии2 PCS
Број на вртежи без оптоварување (1/2 брзина)0-550 / 0-2000 rpm
Висина248 mm
Тежина на машината со батерија1.9 kg
Макс. број на удари29760 rpm
Мин./макс. опсег на стегање на главата1.5-13 mm
Гаранција на производ3 години
Макс. дијаметар на дупчење во челик13 mm
Макс. дијаметар на дупчење во меко дрво36 mm
Волтажа18 V/DC
Капацитет на батерија4 Ah