Бакар спреј, Perfect, 400 ml

1.050 ден со ДДВ
1.050 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Спреј за обновување на изгледот и заштита на метални површини во внатрешни и надворешни услови. Погоден е за поголеми површини и локални поправки.

Тип: Спреј за метални површини
Намена: Оптичко обновување | Заштита од корозија
Клучни својства: Прилагодлива прскалка | Добра покривност
Предности: Отпорност на атмосферски влијанија | Отпорност на абење
Употреба: Метални површини | Локални поправки

Документи
Каталошки број: 0893114118
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Спрејот е наменет за оптичко обновување, локални поправки и заштита од корозија на метални површини во внатрешни и надворешни услови.

Најчеста примена

Обновување на изгледот и заштита на метални делови и површини.

Клучни предности

• Добра покривност
• Прилагодлива прскалка за мали и поголеми површини
• Отпорност на атмосферски влијанија и абење
• Температурна отпорност до +100 °C

Начин на употреба

1. Подлогата мора да биде чиста, сува и без маснотии.
2. Отстранете ги ’рѓата и нестабилните стари премази, изшмирглајте и исчистете.
3. Пред употреба енергично протресувајте ја боцата приближно 2 минути.
4. Нанесете според потребната покривност; ширината на млазот приспособете ја со прилагодливата прскалка.

Безбедност и складирање

Не користете како основен слој за PU, MS-полимерни и хибридни заптивни маси. Пребојувањето е условно и бара претходен тест.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
БојаБакар
*
*
*

Спрејот е наменет за оптичко обновување, локални поправки и заштита од корозија на метални површини во внатрешни и надворешни услови.

Најчеста примена

Обновување на изгледот и заштита на метални делови и површини.

Клучни предности

• Добра покривност
• Прилагодлива прскалка за мали и поголеми површини
• Отпорност на атмосферски влијанија и абење
• Температурна отпорност до +100 °C

Начин на употреба

1. Подлогата мора да биде чиста, сува и без маснотии.
2. Отстранете ги ’рѓата и нестабилните стари премази, изшмирглајте и исчистете.
3. Пред употреба енергично протресувајте ја боцата приближно 2 минути.
4. Нанесете според потребната покривност; ширината на млазот приспособете ја со прилагодливата прскалка.

Безбедност и складирање

Не користете како основен слој за PU, MS-полимерни и хибридни заптивни маси. Пребојувањето е условно и бара претходен тест.

Спецификации на производот
БојаБакар