Автоматска Маска за Заварување VELDO PRO , Црна

5.190 ден со ДДВ
5.190 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Veldo Pro автоматска маска за заварување изработена од високо квалитетна пластика отпорна на кршење.

Содржи два оптички сензори со брзина 1/25000 s . Напојувањето на маската се врши со соларни ќелии и батерии.

Veldo Pro автоматската маска има режим за заварување и режим за брусење. Изработена е во согласност со стандардите CE, ANSI, CSA и AS/NZS.

Документи
Каталошки број: 5984700661
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Real colorДА
Број на Сензори за затемнување2
Димензија на отвор за гледање93x43 mm
Времетраење на промена1/25000 s
Варијабилно времетраење на затемнување0.1 - 1.0 s
Оптичка класа1/1/1/2
UV / IR заштита16 DIN
Dark state (затемнување)5-8 / 9-13 DIN
Подесување на ниво на затемнувањеДА
Посебен режим за брусењеДА
Подесување на светлостДА
Соларна батеријаДА
Променлива батеријаДА
Индикатор за ниво на батеријаДА
*
*
*
Спецификации на производот
Real colorДА
Број на Сензори за затемнување2
Димензија на отвор за гледање93x43 mm
Времетраење на промена1/25000 s
Варијабилно времетраење на затемнување0.1 - 1.0 s
Оптичка класа1/1/1/2
UV / IR заштита16 DIN
Dark state (затемнување)5-8 / 9-13 DIN
Подесување на ниво на затемнувањеДА
Посебен режим за брусењеДА
Подесување на светлостДА
Соларна батеријаДА
Променлива батеријаДА
Индикатор за ниво на батеријаДА