Црево за сервисни аплик. 2сл. гу 2А, 3,2х7,5mm/15m

129 ден со ДДВ
129 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Гумено црево со платнено појачување во средина. Материјал: NBR/CR Тип 2A) во однос на DIN 73379-1 ISO 4639-2 EN ISO 1307
Документи
Каталошки број: 1895503230T
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите
Овој производ има минимална количина 15

Пакување

15 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
АртикалНадворешен пречник mmВнатрешен пречник mmДолжина m
1895503230T73,215
189550553011,55,515
189550753013,57,515

Технички податоци:

Работен притисок: max. 10 bar
Мах.Притисок: max. 20 bar
Работна температура: –35 °C do + 90 °C, краткотрајно +110 °C

Материјал: NBR/CR (тип 2A)

Задоволува DIN 73379-1, ISO 4639-2 EN ISO 1307

 

 

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Надворешен пречник mm7
Внатрешен пречник mm3.2
Должина m15
*
*
*
АртикалНадворешен пречник mmВнатрешен пречник mmДолжина m
1895503230T73,215
189550553011,55,515
189550753013,57,515

Технички податоци:

Работен притисок: max. 10 bar
Мах.Притисок: max. 20 bar
Работна температура: –35 °C do + 90 °C, краткотрајно +110 °C

Материјал: NBR/CR (тип 2A)

Задоволува DIN 73379-1, ISO 4639-2 EN ISO 1307

 

 

Спецификации на производот
Надворешен пречник mm7
Внатрешен пречник mm3.2
Должина m15