Работни панталони R-Stretch тегет XXL

2.427 ден со ДДВ
2.427 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

R-STRETCH РАБОТНИ ПАНТАЛОНИ со повеќе џебови, повеќе сезони, во растеглива памучна ткаенина, со странични ластици и јамки на ременот на половината, патент и затворање со копчиња.

• Два предни џебови со класично сечење со релјефна влошка за засилување и облога со лого

• Дополнителен преден џеб на дното и страничен џеб со линијар на левата нога

• Страничен џеб затворен со капак на десната нога, два задни џебови за лепенка.

• Детали од ткаенина од шевронен на предните џебови, тројно шиење кај меѓуножјето, набори на колена за поголема удобност.

• Хоризонтални профили во сечењето на предните џебови

• 4 ленти на џебот за линијар во рефлектирачка ткаенина

Состав: 98% памук, 2% еластин, 240 g/m2

Документи
Каталошки број: A8070401XXL
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Величина на облекаXXL
БојаТегет
*
*
*
Спецификации на производот
Величина на облекаXXL
БојаТегет