Работни панталони R-Smart црни XXXL

1.785 ден со ДДВ
1.785 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

R-SMART РАБОТНИ ПАНТАЛОНИ од памук за растегнување, со јамки на ременот на половината и ластик од страните, затворање со вратичка со патент и копче за отворање. • Два предни џебови

• Два задни џебови, од кои едниот е затворен со преклоп, држач за линијар нанесен на десната нога

• Страничен џеб затворен со клапа

• Шевови за зајакнување со контрастна боја.

Состав: 98% памук, 2% еластин, Мини Ripstop, 195 g/m2

Документи
Каталошки број: A8090105XXXL
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Величина на облекаXXXL
*
*
*
Спецификации на производот
Величина на облекаXXXL