Работна јакна POLAR PLUS вел. 46

3.116 ден со ДДВ
3.116 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Работна јакна POLAR PLUS

  • Еластични манжетни
  • Висока крагна
  • Два странични џебови со копчиња
  • Внатрешна фатирана постава од 210 g/m2

Карактеристики:

  • Надворешен материјал: 65% полиестер и 35% памук, 245 g/m²
  • Внатрешна постава: 50% памук, 50% полиестер,( ФЛИС ) 210 g/m²
  • Производство: Изработено во Македонија
Документи
Каталошки број: 5899709146
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Величина на облека46
*
*
*
Спецификации на производот
Величина на облека46