ПАНТОЛОНИ WORKER TECH 265гр STRETCH PYPER ТЕГЕТ L

3.071 ден со ДДВ
3.071 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

WORKER TECH ПАНТАЛОНИ ТЕГЕТ Unisex панталони за сите сезони со влошки за колена, страничен ластик и врвки во појасот.

• Закопчување со патент и пластично копче

• Два предни џебови со класичен крој

• Еден страничен со Lock System

• Еден џеб за метро и еден за мобилен телефон.

• Два задни џебови - отворен и со велкро лепенка, со контрастни вметоци и рефлектирачки ленти на заден џеб.

Состав: 65% полиестер, 35% памук, 265 g/m2

Документи
Каталошки број: 8053368270457
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Величина на облекаL
*
*
*
Спецификации на производот
Величина на облекаL