Дигитален шублер 150 mm RW Edition

17.446 ден со ДДВ
17.446 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Прецизен дигитален шублер со сертификат за калибрација и опсег на мерење од 150 mm, идеален за технички и индустриски примени.

Точност на мерење ±0,03 мм

Резолуција: 0,01 мм максимална

Должина на мерење: 150 мм

Должина на вилиците: 40 мм

 

 

Документи
Каталошки број: 0715761925
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
*
*
*