Анкер сидро бочен 270mm

19 ден со ДДВ
19 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Сидроанкер бочен – специјален тип на носач за монтажа на CD профили на ѕид во конструкции за спуштени тавани, преградни ѕидови, обложување на ѕидови или мулти-нивоу тавани.

Документи
Каталошки број: 051940173
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите
Овој производ има минимална количина 100

Пакување

100 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

      Намена и примена на бочен сидроанкер:

  1. Прицврстување на CD профил на ѕид
    • Служи за странично прицврстување на CD профил за бетонски или ѕидан ѕид.
    • Се користи кога нема тавански суспензионен систем или како дополнителна зацврстувачка точка.
  2. Фиксирање без жица
    • Не се користи со жица, туку директно се зашрафува или се типлува на ѕидот, а профилот се закачува на внатрешната кука на сидроанкерот.
  3. Примена кај преградни ѕидови или декорации
    • Идеален е за фиксација во странична рамка или кај ѕидови со мал простор, каде суспензија од таван не е можна.

 Како се користи:

  1. Се избира точка на ѕидот каде треба да се фиксира CD профилот.
  2. Сидроанкерот се типлува или шрафи во ѕидот преку централниот отвор.
  3. CD профилот се вметнува во внатрешниот зафат на сидроанкерот и се фиксира со шраф ако е потребно.

  Предности:

  • Брза монтажа без потреба од жица или дополнителни носачи
  • Цврста бочна потпора
  • Идеално решение за коси конструкции или завршни рабови
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Димензија270mm
*
*
*

      Намена и примена на бочен сидроанкер:

  1. Прицврстување на CD профил на ѕид
    • Служи за странично прицврстување на CD профил за бетонски или ѕидан ѕид.
    • Се користи кога нема тавански суспензионен систем или како дополнителна зацврстувачка точка.
  2. Фиксирање без жица
    • Не се користи со жица, туку директно се зашрафува или се типлува на ѕидот, а профилот се закачува на внатрешната кука на сидроанкерот.
  3. Примена кај преградни ѕидови или декорации
    • Идеален е за фиксација во странична рамка или кај ѕидови со мал простор, каде суспензија од таван не е можна.

 Како се користи:

  1. Се избира точка на ѕидот каде треба да се фиксира CD профилот.
  2. Сидроанкерот се типлува или шрафи во ѕидот преку централниот отвор.
  3. CD профилот се вметнува во внатрешниот зафат на сидроанкерот и се фиксира со шраф ако е потребно.

  Предности:

  • Брза монтажа без потреба од жица или дополнителни носачи
  • Цврста бочна потпора
  • Идеално решение за коси конструкции или завршни рабови
Спецификации на производот
Димензија270mm