Средство за нега на пластика, 1000 ml

0 ден со ДДВ
0 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

 

  • Извонредно освежување на бојата, ефект - мат „свилен“ сјај.
  • Долготрајна заштита од временски влијанија.
  • Пластичните и гумени делови остануваат еластични.
  • Спречува напукнување и избледување на материјалот.
  • Отфрла вода и нечистотија.
  • Производот не се топи под влијание на дожд и сонце.
  • Не содржи силикон.
  • Волумен 1.000 ml.

 

Места на примена:

За нелакирани пластични браници, куќишта на ретровизори, пластични облоги, странични делови на гумата, гумени делови, спојлери, итн.

 

Начин на употреба:

Темелно исчистете ја површината на која се нанесува средството. Со помош на сунѓер или крпа рамномерно нанесете го средството и истријте ја површината. Со дополнително полирање може да се поправи сјајниот ефект. Заштита од замрзнување.

 

* Кај многу избледени површини препорачуваме употреба на груб сунѓер. 

Документи
Каталошки број: 0893477
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
*
*
*