Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

Your cart is empty

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    HID Xenon Сијалица D4S

    2.075 ден со ДДВ
    0 ден со ДДВ
    products.price.priceunitnote
    Има исклучително силен извор на светлина, кој обезбедува двојно поголема осветленост со помалку енергија од класичните халогени светилки. Подобреното осветлување на патот напред, ја зголемува удобноста при возење во ноќни услови. Бојата на светлината е слична на бојата на сончевата светлина и самата температура на бојата е 4100K. Наменет е да работи со оригиналниот драјвер за ксенонски светилки (инсталиран во фабриката). Моќноста е 35W, а напонот е 13,5V/DC. Ознаката на конекторот е P32d-5
    Документи
    Каталошки број: 072081033
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

    Пакување

    1 pc

    Количина

    Спецификации на производот
    ИмеВредност
    БрендWurth
    Волтажа12V - 24V
    Тип на фарS
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *
    Спецификации на производот
    БрендWurth
    Волтажа12V - 24V
    Тип на фарS