Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

Your cart is empty

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Градинарска лулашка,тросед - беж боја

    6.190 ден со ДДВ
    0 ден со ДДВ
    products.price.priceunitnote
    Документи
    Каталошки број: FBL3
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

    Пакување

    1 pc

    Количина

    • Димензии на лулашката: 110*170*153cm
    • Димензии на металната шипка 38/28/25/16 / 14mm
    • Материјал на кровот: Полиестер 140g/m2
    • Материјал на делот за седење 160g/m2
    • Дебелина на сунѓер 6cm
    • N.W: 21kg;
    • G.W: 22.5kg
    *
    *
    *
    • Димензии на лулашката: 110*170*153cm
    • Димензии на металната шипка 38/28/25/16 / 14mm
    • Материјал на кровот: Полиестер 140g/m2
    • Материјал на делот за седење 160g/m2
    • Дебелина на сунѓер 6cm
    • N.W: 21kg;
    • G.W: 22.5kg