За жал, овој производ не е повеќе достапен.

Epoxy стик за метал, 120g

639 ден со ДДВ
639 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

EPOXI STICK претставува маса за брза и едноставна поправка на површински оштетувања. Ова средство едноставно се применува, обезбедува висока цврстина и има широко подрачје на примена. EPOXI STICK е отпорен на температури до 300 степени и наменет е за поправки на системи за издувни гасови. Исто така може да се применуван а челик, поцинкуван лим, бакар, месинг, олово, хром. Пред употреба, површината на која се применува ова средство треба добро да се исчисти, да се исуши и да се одмасти со цел да се овозможи подобро прилепување. EPOXI STICK има сребрена боја и може да се премачкува со бои и лакови, а има и можност за понатамошна обработка по стврднувањето.

Документи
Каталошки број: 0893449011
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Својства и начин на делување:

Двокомпонентна епоксидна маса за гмечење во облик на стапче, за многу брза и едноставна поправка на оштетувања (дупки и пукнатини) на метално делови и површини изработени од конструкциски и нерѓосувачки челик, лиено железо, алуминиум, бакар, месинг, титаниум, олово и позинкуван лим. Стапчето се состои од две компоненти (јадро и одвивка) кои едноставно со гмечење се сооединуваат, со што отпочнува процесот на стврднување. Не содржи метално полнењеи нема магнетни својства. Одлично прилепува на сите површни. По стврднување, може да се лакира и да се обработува со бушење, режење, брусење, стругање и глодање.

Боја: сребрена

Димензии: 175 x 22 mm

Отворено време за работа: 2-3 min (на 20°C)

Понатамошна обработка: отприлика по 20 min (на 20°C)

Време до конечна цврстина: околу 3 часа (на 20°C)

Температурна отпорност: од -20°C до 120°C

Цврстина на стегање: 6,4 N/mm²

Shore D цврстина: 87

Примена:

Поправка и изработка на метални делови

Упатство за употреба:

Работна температура: +5°C до +25°C

1.  Површината која се третира да се исчисти, одмасти и исуши. Препорачуваме употреба на Würth средствата за монтажно чистење 

2.  За подобро прилепување, исшмирглајте ја површната.

3.  Отсечете со нож или откинете со рака потребна количина од стапчето за планираната поправка. Месете ја смесата со рака до потполно мешање на двете компоненти - изедначена боја на смесата.

4.  Нанесете ја подготвената смеса на саканото место во рок од 2-3 min (20°C). За подобро моделирање навлажнете ги рацете со вода. Во процесот на нанесување, смесата не се лепи за раце, доколку рацете се влажни.

5.  По стврднување, најмалку 20 минути (20°C), може да ја обработувате.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Во необработена состојба да се заштити од замрзнување и директна сончева светлина. При обработка, носете соодветни заштитни ракавици. Поради оптоварувања и самото место на примена на делот кој се поправа, советуваме претходно тестирање.

 

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Рок на траење24 месеци
Димензии175 x 22 mm
БазаЕпоксидна смола
Температурна отпорностод -20°C до +300°C
БојаСребрена
Затезна цврстина6,4 N/mm²
*
*
*

Својства и начин на делување:

Двокомпонентна епоксидна маса за гмечење во облик на стапче, за многу брза и едноставна поправка на оштетувања (дупки и пукнатини) на метално делови и површини изработени од конструкциски и нерѓосувачки челик, лиено железо, алуминиум, бакар, месинг, титаниум, олово и позинкуван лим. Стапчето се состои од две компоненти (јадро и одвивка) кои едноставно со гмечење се сооединуваат, со што отпочнува процесот на стврднување. Не содржи метално полнењеи нема магнетни својства. Одлично прилепува на сите површни. По стврднување, може да се лакира и да се обработува со бушење, режење, брусење, стругање и глодање.

Боја: сребрена

Димензии: 175 x 22 mm

Отворено време за работа: 2-3 min (на 20°C)

Понатамошна обработка: отприлика по 20 min (на 20°C)

Време до конечна цврстина: околу 3 часа (на 20°C)

Температурна отпорност: од -20°C до 120°C

Цврстина на стегање: 6,4 N/mm²

Shore D цврстина: 87

Примена:

Поправка и изработка на метални делови

Упатство за употреба:

Работна температура: +5°C до +25°C

1.  Површината која се третира да се исчисти, одмасти и исуши. Препорачуваме употреба на Würth средствата за монтажно чистење 

2.  За подобро прилепување, исшмирглајте ја површната.

3.  Отсечете со нож или откинете со рака потребна количина од стапчето за планираната поправка. Месете ја смесата со рака до потполно мешање на двете компоненти - изедначена боја на смесата.

4.  Нанесете ја подготвената смеса на саканото место во рок од 2-3 min (20°C). За подобро моделирање навлажнете ги рацете со вода. Во процесот на нанесување, смесата не се лепи за раце, доколку рацете се влажни.

5.  По стврднување, најмалку 20 минути (20°C), може да ја обработувате.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Во необработена состојба да се заштити од замрзнување и директна сончева светлина. При обработка, носете соодветни заштитни ракавици. Поради оптоварувања и самото место на примена на делот кој се поправа, советуваме претходно тестирање.

 

Спецификации на производот
Рок на траење24 месеци
Димензии175 x 22 mm
БазаЕпоксидна смола
Температурна отпорностод -20°C до +300°C
БојаСребрена
Затезна цврстина6,4 N/mm²