Шарка за стаклена врата 97

129 ден со ДДВ
129 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

  • Нема остаток од лепак.
  • Транспарентна фолија.
  • Нема оштетувања при кинење на фолијата.
  • Добро се прилагодува на подлогата.
  • Брзо кинење на крајот на пакувањето. - Со едноставно држење на рачката, со што се запира вртењето на држачот за фолијата, таа може лесно да се откине.

 

Ширина : 500 mm

Должина : 280 mm

Дебелина µ : 20

Маса на ролна : 2850 g

 

Полиња на примена :

За пакување, поврзување, заштита и осигурување на различни производи.

 

Документи
Каталошки број: F015072805
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите
Овој производ има минимална количина 25

Пакување

25 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
*
*
*