Чистач за работилница -ABSOBON 5 Lit

0 ден со ДДВ
0 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Нечистотијата од масла и масти не се задржува, туку се инфилтрира и отстранува.

Погоден за кожа.

Не содржи органски растворувачи.

Без фосфати и фосфатни единици.

Може да се користи рачно и во уреди под висок притисок за чистење на мотори, машини, алати, возила, сите видови на подови (освен теписи), кујни за комерцијална намена.

Во зависност од тоа колку е извалкан подот во работилницата, се разредува со вода, се остава да делува на нечистотиите, а потоа се брише и плакни.

Ефектот на чистење е поголем со користење на топла вода.

Концентрација :

  • Машини за чистење подови : 3 - 10 %
  • Уреди под висок притисок :  3 - 5 %
  • Рачно чистење : 3 - 50 %

 

Документи
Каталошки број: 0893124
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
*
*
*