Црево за сервисни аплик. 2сл. тек/г 4.5/9,0mm /15m

310 ден со ДДВ
310 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Еластично црево од синтетичка гума (NBR) со текстилна облога. Задоволува DIN 73 379-1/Тип B
Документи
Каталошки број: 08958145
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите
Овој производ има минимална количина 15

Пакување

15 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

 

АртикалНадворешен пречник mmВнатрешен пречник mmДолжина m
189581327,53,215
089581357,53,515
089581459,04,515
1895815510,55,515
1895817512,57,515
189589515115,09,510

 


Материјал: NBR(Tip 2B)

 

Задоволува DIN 73379-1

 

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Надворешен пречник mm9
Внатрешен пречник mm4.5
Должина m15
*
*
*

 

АртикалНадворешен пречник mmВнатрешен пречник mmДолжина m
189581327,53,215
089581357,53,515
089581459,04,515
1895815510,55,515
1895817512,57,515
189589515115,09,510

 


Материјал: NBR(Tip 2B)

 

Задоволува DIN 73379-1

 

Спецификации на производот
Надворешен пречник mm9
Внатрешен пречник mm4.5
Должина m15