Убодна пила за метал/сабјарка/150X1,0

1.124 ден со ДДВ
1.124 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Овој тип на сечило има мали до многу мали заби (од 1 mm до 1,4 mm) што овозможува глатко сечење. Сечилото има дебелина од 0,9 mm и е изработено за обработка на материјали како што се алуминиум и нежелезни тешки метали. Приклучокот е 1/2 инчи, што го прави компатибилен со различни модели на сабјести пили, вклучувајќи ги производите од брендовите Würth, Bosch, Makita, и други​

Документи
Каталошки број: 0615915010
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Димензија150X1,0
*
*
*
Спецификации на производот
Димензија150X1,0