Тахографска лента, комбинирана, 140-24 EC 4K

9 ден со ДДВ
9 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

140EC = 140km/h комбинирана лента

 

  • Дозволена примена на сите тахографи на Европската Унија.
  • Дозволена примена на целиот простор на Европската Унија.
  • Изработка во согласност со стандардот DIN ISO 9001.
  • Автоматските плочи може електронски да се проценат.
  • Постапка на длабоко печатење - јасни контури.
  • Отпорност на абење - тахографот не се оштетува поради нечистотија.
  • Броевите E1 на новите типови тахографи автоматски се прикажуваат на лентите со дијаграм.

 

Мото-метар број : 517.601.4001

Kienzle број : 140-24 EC 4K

Поле на примена : 

Камиони : мали транспортери и товарни возила.

Автобуси : превоз на патници, од сите познати производители.

Документи
Каталошки број: 085007140
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите
Овој производ има минимална количина 100

Пакување

100 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
*
*
*