Работничка јакна VIKING GREY, гол. 54

1.917 ден со ДДВ
1.917 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Работничка јакна изработена од ткаенина со висок квалитет. Тројните шевови обезбедуваат долготрајност, како и зајакнување на местата изложени на абење. Може да се користи во градежната индустрија, во работилници, во производство, во транспортната индустрија, при извршување магацински работи.
• Зајакнувања на лактите и рамењата
• Еластични манжетни
• Висока јака
• Прилагодлив појас
• Два странични џебови
• Два странични џебови со чичак лепенка
• Џеб на градите со преклоп
• Џеб за мобилен телефон
• Џеб на градите со држач за моливи и пекала

100% памук, 300гр

Документи
Каталошки број: 5899708254
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Величина на облека54
*
*
*
Спецификации на производот
Величина на облека54