Работни панталони VIKING, вел.46

1.650 ден со ДДВ
1.650 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

РАБОТНИ ПАНТАЛОНИ кој ќе Ви пружат удобност и заштита при работа благодарение на висококвалитетниот материјал, модерниот дизајн и одличната комбинација на бои, со голем број на тридимензионални џебови. Може да се користат во градежната индустрија, во работилници, во производство, при транспорт и при извршување магацински работи.

• Зајакнувања на колената

• Место за штитници за колена

• Два странични џебови

• Мултифункционален џеб

• Два задни џебови со преклоп

• Џеб на ногавицата со преклоп

• Тројни шевови за долготрајност и издржливост

• Еластична лента околу појасот

Состав: 65% полиестер, 35% памук 270g/m2

Документи
Каталошки број: 5899706346
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Величина на облека46
*
*
*
Спецификации на производот
Величина на облека46