Работни панталони POLAR вел.50

2.445 ден со ДДВ
2.445 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Пантолони:

  • Зајакнати места на абење
  • Два странични џебови
  • Мултифункционален џеб со патент
  • Страничен џеб со преклоп
  • Внатрешна фатирана постава од 210 g/m²

Состав надворешен: 65% полиестер и 35% памук, 245 g/m²

Состав внатрешен: 100% полиестер, 210 g/m²

Документи
Каталошки број: 5899709650
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Карактеристики:

  • Надворешен материјал: 65% полиестер и 35% памук, 245 g/m²
  • Внатрешна постава: 100% полиестер, 210 g/m²
  • Производство: Изработено во Македонија
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Величина на облека50
*
*
*

Карактеристики:

  • Надворешен материјал: 65% полиестер и 35% памук, 245 g/m²
  • Внатрешна постава: 100% полиестер, 210 g/m²
  • Производство: Изработено во Македонија
Спецификации на производот
Величина на облека50