Работна јакна/елек VIKING, вел. 58

2.090 ден со ДДВ
2.090 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Работна јакна /елек VIKING. Благодарејќи на квалитетниот материјал, модерен дизајн и елегантната комбинација на бои со со многу практични џебови ни обезбедува удобност и заштита при работа. Изработена е од ткаенина од висок квалитет (65% полиестер и 35% памук, 270g/m2) со појачување од полиестер на местата кои се изложени на поголемо абење - колена и лактови, во сива боја со портокалови детали. Може да се користи во градежна индустрија, на градилишта, во работилница, при транспорт, при извршување на магацински работи, но и во слободно време.
Документи
Каталошки број: 5899706158
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
  • Величини 46-64
  • 65% полиестер, 35% памук, 270g/m2
  • Голем број на функционални џебови
  • Со полиестерски засилувања на места изложени на поголемо абење

 

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Величина на облека58
*
*
*
  • Величини 46-64
  • 65% полиестер, 35% памук, 270g/m2
  • Голем број на функционални џебови
  • Со полиестерски засилувања на места изложени на поголемо абење

 

Спецификации на производот
Величина на облека58