Работен елек VIKING, вел. 56

2.090 ден со ДДВ
2.090 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Работен елек VIKING ќе ви обезбеди удобност благодарение на висококвалитетниот материјал и модерниот дизајн. Се користи во градежната индустрија, во работилници, производствени погони, при транспорт, при извршување на магацински работи, но и во слободно време.

  • Засилувања на местата со најголемо абење.

  • Повеќе мултифункционални џебови со преклоп.

  • Два надворешни и еден внатрешен џеб.

 

Состав:
65% полиестер, 35% памук

 
Документи
Каталошки број: 5899706656
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Величина на облека56
*
*
*
Спецификации на производот
Величина на облека56