Профил UD 30/3.000mm d=0,50mm

37 ден со ДДВ
37 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

·     UD профилот е изработен согласно европските норми EN 18182 и EN 14195.
Служи за прицврстување на CD профилите и заедно формираат метална подконструкција за спуштени тавани.
Се монтира директно на ѕидот, на претходно избушени отвори.
Профилот е изработен од поцинкован челичен лим со дополнително засилување, што овозможува лесна, ефикасна и флексибилна градба.

Документи
Каталошки број: 051940513
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите
Овој производ има минимална количина 48

Пакување

48 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Ширина30mm
Должина3.000mm
Дебелина0,50 mm
*
*
*
Спецификации на производот
Ширина30mm
Должина3.000mm
Дебелина0,50 mm