ПАНТОЛОНИ WORKER RIPSTOP 100%ПАМУК-PAYPER СИВИ XXL

2.129 ден со ДДВ
2.129 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

WORKER RIPSTOP ПАНТАЛОНИ СИВИ Unisex летни панталони со ластик и врвки на појасот.

• Закопчување со патент и пластично копче

• Два предни џебови со класичен крој

• Еден страничен џеб со LOCK SYSTEM

• Еден џеб за метро

• Два задни џебови (отворен и еден со поклопка и велкро-лепенка, контрастни вметоци и штепови и рефлектирачки ленти на заден џеб)

Состав: 100% памук, 210 g/m2

Документи
Каталошки број: 8053368219050
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Величина на облекаXXL
*
*
*
Спецификации на производот
Величина на облекаXXL