Заштитни чевли Mustang, S3 - Ниски

Заштитните чевли Mustang со S3 степен на заштита целосно се изработени од црна водоотпорна кожа. Заштитната капа ги штити прстите од механички повреди, а меѓуѓонот од кевлар штити од пробивање на надворешни тела. Внатрешната постава од 3D текстил AIR ACTIVE овозможува кожата да дише и ја зголемува удобноста во текот на носењето. Заменливата антистатичка влошка е дизајнирана така што пружа максимална удобност. Двослојниот полиуретански ѓон е отпорен на абразија и пролизгување со шок апсорбер во делот на петата и обезбедува целосна удобност при носењето. Поседува рефлектирачки детали за подобра видливост. Чевлите не содржат метални делови и во целост се без метал (METAL FREE).

Достапно во 4 верзии
Прикажи ги сите верзии
Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
product.details.associated.products.loading.text
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Степен на заштитаS3
Величина на обувки41, 39, 46, 40
Тип на обувкиНиски
*
*
*
Спецификации на производот
Степен на заштитаS3
Величина на обувки41, 39, 46, 40
Тип на обувкиНиски