Заштитни чевли HUMMER O2 ниски гол.40

3.273 ден со ДДВ
3.273 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Овие чевли се изработени според највисоките стандарди, користејќи внимателно избрани материјали за да обезбедат удобност и безбедност при секој чекор.

 Карактеристики на чевлите HUMMER:

  • Без метал: Без заштита
  • Степен О2: Водоодбивни.
  • Воздушни комори.
  • Влошка од мемори пена.
  • Кожа.
  • Лесна пластика во предниот дел: Ја задржува формата на чевелот подолго и обезбедува дополнителна мала заштита од мали удари.

 

Документи
Каталошки број: 0535805040
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Величина на обувки40
Степен на заштитаO2
*
*
*
Спецификации на производот
Величина на обувки40
Степен на заштитаO2