Заштитни чевли Flamingo S3, SRC, WR

 FLAMINGO длабоките работни чевли со S3 степен на заштита се
водоодбојни, изработени од кожа и текстил, со композитна капа и
кевларски меѓуѓон.
• Нелизгачки двослоен ѓон (PU/PU)
• Ѓон отпорен на масла и антистатик
• Шок апсорбер на енергија во пределот на петата
• Паропропусна постава
• Анатомска менлива влошка
• Тежина:635g

Достапно во 4 верзии
Прикажи ги сите верзии
Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
product.details.associated.products.loading.text
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Степен на заштитаS3
Величина на обувки42, 46, 40, 41, 39
Тип на обувкиВисоки
*
*
*
Спецификации на производот
Степен на заштитаS3
Величина на обувки42, 46, 40, 41, 39
Тип на обувкиВисоки