Завртка за гипс, брз, PH2, фосфат., 3,5x35/28

2 ден со ДДВ
2 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Овие завртки се дизајнирани за прицврстување на гипсени плочи на дрвени или метални подконструкции со дебелина до 1 мм. Изработени се од калено, фосфатирано челик, со тромпетна глава и PH2 погон.

Документи
Каталошки број: 518903535
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите
Овој производ има минимална количина 800

Пакување

800 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Должина35 mm
МатеријалФосфатизиран
Пречник3,5 mm
*
*
*
Спецификации на производот
Должина35 mm
МатеријалФосфатизиран
Пречник3,5 mm