Електрични пумпи

Популарни артикли од категоријата Електрични пумпи

Load
Види како Табела Листа
Подреди по
Филтер

Електрична потопна пумпа

TP01252

Пумпа наменета за чиста вода, моќност 300W. Должината на кабелот на кој е приклучен е 10m и работи на напон од 230V. Максималната длабочина на пумпање е 8 m на должина до 50 m. Протокот на вода е 1100l/h.

Потопна пумпа, со пловка, за чиста вода

FPC400

Потопна пумпа за вадење чиста вода. Куќиштето на пумпата е изработено од пластика и е поврзано со кабел долг 10 метри, кој работи на стандарден напон од 230 V. Влезната моќност на моторот е 400W што овозможува проток од 7500l/h. Максималната длабочина на екстракција на вода е 7 m, а испуштањето вода е 6 m. Бидејќи е наменет за чиста вода, максималниот дијаметар на честичките што можат да се најдат во таа вода е 4 mm, а температурата на водата не смее да надминува 35 ° C. Дизајниран е за дијаметар на цевки од 1", 1/4" и 1/2".

Потопна пумпа, со пловка, за нечиста вода 550W

FPN550

Потопна пумпа, со пловка, за нечиста вода 550W

Потопна пумпа, со пловка, за нечиста вода 750W

FPN750

Потопна пумпа за вадење нечиста вода. Куќиштето на пумпата е изработено од пластика и е поврзано со кабел долг 10 метри, кој работи на стандарден напон од 230 V. Влезната моќност на моторот е 750 W, што овозможува проток од 14.000 l/h. Максималната длабочина на екстракција на вода е 8 m, а испуштањето вода е 7,5 m. Иако е наменет за нечиста вода, максималниот дијаметар на честичките што можат да се најдат во таа вода е 20 mm, а температурата на водата не смее да надминува 35 ° C. Дизајниран е за дијаметар на цевки од 1", 1/4" и 1/2".

Пумпа за градина

FBP1000

FBP1000 е електрична пумпа за градина со моторна моќност од 1000 W. Оваа пумпа обезбедува максимален проток на вода од 3500 литри на час, со максимална висина на испумпување од 44 метри и максимална длабочина на вшмукување од 8 метри. Наменета е за пумпање на нечиста вода и е опремена со куќиште од нерѓосувачки челик (INOX). Пумпата работи на напон од 230 V и има кабел со должина од 1,2 метри. 

 

Hidropak

FBPH1000

Овој модел има мотор со сила од 1000 W и може да обезбеди максимален проток на вода од 3500 литри на час. Максималната висина на потиснување на водата е 44 метри, додека длабочината на усисување е 8 метри. Пумпата има куќиште од нерѓосувачки челик (инокс) и резервоар со капацитет од 19 литри. Овој хидропак е идеален за употреба во домаќинствата за снабдување со вода и за наводнување​

Електрични пумпи

Неодамна Видени Производи