Дрвена дршка за алати 24x1300 mm со конус

185 ден со ДДВ
185 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Високо квалитетна рачка за градинарски алати, како лопати, мотики и гребла. Изработена е од висококвалитетно буково дрво со фино изшкурена површина која обезбедува удобен и сигурен стисок. Со пречник од 24/28 mm и должина од  1300/1400/1800 mm, оваа рачка нуди одлична стабилност и контрола при користење, овозможувајќи полесна и поефикасна работа во градината или на терен. Таа е отпорна на механички оштетувања и лесна за монтажа, идеална за замена или надградба на постојните рачки на вашите алати

Документи
Каталошки број: WU9951570
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Димензија24 x 1300 mm
*
*
*
Спецификации на производот
Димензија24 x 1300 mm