Дистанцер 500mm

71 ден со ДДВ
71 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Дистанцер (директен прицврстувач) – метален поцинкован елемент кој служи за прицврстување на CD профилите при изградба на спуштени тавани и обложување на ѕидови со гипс-картон.

Документи
Каталошки број: 051940155
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите
Овој производ има минимална количина 25

Пакување

25 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

 

Примена на дистанцер:

  • Се користи за фиксирање на CD профилот директно на бетонска плоча, ѕид или друга носечка површина.
  • Овозможува одредено растојание (дистанца) помеѓу гипс-картонот и основната површина.
  • Прецизната перфорација овозможува лесно свиткување и прилагодување на висината.

    Како се користи:

  1. Дистанцерот се прикова или шрафи за таванот или ѕидот.
  2. Страничните "раце" се виткаат навнатре и преку нив се зацврстува CD профилот со шрафови.
  3. По фиксирањето, конструкцијата е стабилна и подготвена за поставување на гипс табли.

      Предности:

  • Брза и стабилна монтажа
  • Не бара дополнителна жица или суспензија
  • Идеален за низок таван или кога не се користи класичен висечки систем

 

 

 

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Димензија500mm
*
*
*

 

Примена на дистанцер:

  • Се користи за фиксирање на CD профилот директно на бетонска плоча, ѕид или друга носечка површина.
  • Овозможува одредено растојание (дистанца) помеѓу гипс-картонот и основната површина.
  • Прецизната перфорација овозможува лесно свиткување и прилагодување на висината.

    Како се користи:

  1. Дистанцерот се прикова или шрафи за таванот или ѕидот.
  2. Страничните "раце" се виткаат навнатре и преку нив се зацврстува CD профилот со шрафови.
  3. По фиксирањето, конструкцијата е стабилна и подготвена за поставување на гипс табли.

      Предности:

  • Брза и стабилна монтажа
  • Не бара дополнителна жица или суспензија
  • Идеален за низок таван или кога не се користи класичен висечки систем

 

 

 

Спецификации на производот
Димензија500mm