ZEBRA Редуктор, 1/2'-3/4'

1.060 ден со ДДВ
1.060 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Оваа Зебра тресач е дизајнирана за професионална употреба и е опремена со фини запчаници кои овозможуваат прецизно навртување и одвртување со минимален агол на ротација. Oваа тресачка е идеална за задачи кои бараат висока прецизност и контрола. Изработена е од висококвалитетни материјали, обезбедувајќи долготрајност и издржливост, додека ергономската рачка овозможува удобен и сигурен зафат при употреба.

Документи
Каталошки број: 0712138402
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Технички карактеристики:

Површина: хромирана

Погон: внатрешен квадрат од 3/8"

Прифат: надворешен квадрат од 1/2" или 1/4".

Примена: адаптер од 1/4" или 1/2" за насадни клучеви.

Стандард: DIN 3123, ISO 3316

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Насаден прифат1/2'-3/4'
*
*
*

Технички карактеристики:

Површина: хромирана

Погон: внатрешен квадрат од 3/8"

Прифат: надворешен квадрат од 1/2" или 1/4".

Примена: адаптер од 1/4" или 1/2" за насадни клучеви.

Стандард: DIN 3123, ISO 3316

Спецификации на производот
Насаден прифат1/2'-3/4'