ZEBRA окасто-вилушкаст клуч, екстра долг,OK11

1.262 ден со ДДВ
1.262 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Окасто-вилушкастите клучеви се основни алатки во секоја работилница, овозможувајќи сигурно затегнување и олабавување на завртки и навртки.

Документи
Каталошки број: 071330811
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Уникатниот POWERDRIV® ефект обезбедува сигурно фаќање и висок пренос на сила.

Принципот на POWERDRIV® фаќањето е во тоа што не ги фаќа штрафовите на аглите, туку врши притисок од сите страни благодарение на тесната толеранција на ширината на отворот на клучот.

Форма: Рамна форма
Варијанта: Метрички
Погон: Powerdriv, 12-аголен
Материјал: Хром-ванадиум челик
Површина: Хромирана, прстенот полиран
Геометрија: прстенестата страна е под агол од 15°, положбата на челустите е 15°

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Отвор на клучOK11
*
*
*

Уникатниот POWERDRIV® ефект обезбедува сигурно фаќање и висок пренос на сила.

Принципот на POWERDRIV® фаќањето е во тоа што не ги фаќа штрафовите на аглите, туку врши притисок од сите страни благодарение на тесната толеранција на ширината на отворот на клучот.

Форма: Рамна форма
Варијанта: Метрички
Погон: Powerdriv, 12-аголен
Материјал: Хром-ванадиум челик
Површина: Хромирана, прстенот полиран
Геометрија: прстенестата страна е под агол од 15°, положбата на челустите е 15°

Спецификации на производот
Отвор на клучOK11